›

PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07

Cod. Rexel L164790W07
Cod. Produttore 64790W07
Cod. EAN 8056534947641

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5 W
  • Altezza: 750 mm
  • Finitura: Corten resistente
  • Tipo: Palo illuminante LED
  • Uso: Esterni giardini e aree
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PEAK PALO-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07 è un palo illuminante a LED caratterizzato da un design moderno e robusto con finitura corten che conferisce un aspetto elegante e resistente agli agenti atmosferici. La potenza di 9,5 watt assicura un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per ambienti esterni come giardini, vialetti e aree pubbliche. L’altezza di 750 mm rende questo palo perfetto per un’illuminazione diffusa e funzionale, garantendo sicurezza e visibilità ottimale durante le ore serali. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per durare nel tempo mantenendo prestazioni costanti.
PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07