›

PEAK PAL.20 L 9,5W H750 CORTEN DAL

Cod. Rexel L165405W07
Cod. Produttore 65405W07
Cod. EAN 8033913453740

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5 W
  • Altezza: 750 mm
  • Colore: Corten
  • Tipo: Lampada da parete
  • Design: Moderno
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: PEAK PAL.20
  • Uso: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada elettrica da parete con potenza di 9,5 watt e altezza di 750 millimetri, caratterizzata da un design moderno e finitura in colore corten. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, combina funzionalità e stile per valorizzare ogni spazio. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso elettrico, garantisce durata e affidabilità nel tempo.
PEAK PAL.20 L 9,5W H750 CORTEN DAL