Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCUFLMOUNTDA
Cod. Produttore
PCUFLMOUNTDA
Cod. EAN
4058075837584

Informazioni di prodotto

PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 TW FLUSH MOUNT DALI-2 TW
Descrizione del produttore: L'interfaccia DALI-2 per interruttori di illuminazione standard, installazione in scatola da incasso, consente l'illuminazione Tunable White. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per l'installazione in scatole da incasso standard o guide DIN in quadri elettrici. È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Compatibile con tutti i modelli di pulsanti più comuni. Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione, commutazione e salvataggio manuali. Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Installazione semplice con cavo di collegamento preassemblato. Compatibile con apparecchi di illuminazione DALI-2; strisce LED e luci. Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

45 mm

altezza

20 mm

profondità

20 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

PUSH CONTROL UNIT FM DALI 2 TW