›

PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /

Cod. Rexel RR29125799
Cod. Produttore 29125799
Cod. EAN 4044776520528

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore PCF ST
  • Connessione: Clamp 2,2
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Applicazione: Professionale e robusta
  • Design: Ergonomico e compatto
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: RR29125799
  • Uso: Condizioni impegnative

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PCF STECKER ST BFOC KLEMM 2,2 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre una connessione sicura e affidabile. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni impegnative, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design ergonomico, il PCF STECKER ST si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale delle ferrule

Altro

PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /