Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500490000
Cod. Produttore
9500490000
Cod. EAN
4008190549343

Informazioni di prodotto

PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Il prodotto PCF 5.00/10/180 3.5SN OR BX è un componente elettrico caratterizzato da dieci collegamenti elettrici, progettato per garantire un'installazione affidabile e sicura. Presenta un angolo specifico per il circuito stampato e il collegamento del conduttore, ottimizzato per facilitare l'integrazione nei sistemi elettrici. Il dispositivo è destinato a operare in condizioni di un grado di inquinamento definito, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti industriali. La categoria della sovratensione cui appartiene ne certifica la resistenza a eventi elettrici transitori, aumentando la protezione dell'impianto. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

numero di collegamenti elettrici

10

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato 10 poli angolo 3.5mm per collegamenti elettrici affidabili industriale