Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9511450000
Cod. Produttore
9511450000
Cod. EAN
4008190557607

Informazioni di prodotto

PCF 5.00/06/90 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico PCF 5.00/06/90 3.5SN OR BX progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile con 6 punti di contatto. Ideale per applicazioni che richiedono un grado di inquinamento controllato e una categoria di sovratensione specifica, assicura prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. La struttura a un piano facilita l'installazione e la gestione dei cavi, mentre l'angolo di collegamento del circuito stampato è studiato per migliorare la connessione del conduttore. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

numero di collegamenti elettrici

6

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Connettore elettrico PCF 5.00/06/90 3.5SN 6 poli per circuito stampato cablaggio professionale