Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9500410000
Cod. Produttore
9500410000
Cod. EAN
4008190549268

Informazioni di prodotto

PCF 5.00/02/180 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico PCF con passo 5.00 mm, dotato di 2 collegamenti elettrici per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche con un solo piano di montaggio, offre un angolo ottimale per il circuito stampato e il collegamento del conduttore. Questo componente è adatto a contesti con specifiche categorie di sovratensione e grado di inquinamento, assicurando prestazioni stabili e durature. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per installazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

18,4 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Collegamento a connettore piatto

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

PCF

Produttore

Morsetto circuito stampato PCF passo 5 mm 2 poli angolo 180° per collegamento elettrico sicuro