›

PC1R WIFI CONTROLLO CARICHI 1 RELE

Cod. Rexel VEVE799700
Cod. Produttore VE799700
Cod. EAN 8007951134305

Informazioni principali

  • Tipo: Controllo carichi
  • Connettività: WiFi integrato
  • Numero relè: 1 relè singolo
  • Applicazione: Gestione remota
  • Funzione: Automazione impianti
  • Efficienza: Controllo preciso
  • Sicurezza: Migliora sicurezza
  • Serie: VEVE799700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo VEVE799700 è un controllo carichi con connettività WiFi, progettato per gestire un relè singolo. Questo prodotto elettrico consente un controllo efficiente e intelligente dei carichi elettrici, facilitando l'automazione e la gestione remota degli impianti. La sua configurazione con un solo contatto di commutazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Grazie alla tecnologia WiFi integrata, è possibile monitorare e comandare i carichi in modo semplice e versatile, migliorando l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. ritardo alla diseccitazione

9999 MILLISECOND

max. corrente permanente

32 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

corrente nominale

0 ... 32 A

corrente di intervento

0,5 ... 32 A

PC1R WIFI CONTROLLO CARICHI 1 RELE