›

Controllo carichi relè 1 canale 32A per gestione sovraccarichi elettrici su barra DIN

Cod. Rexel VEVE475000
Cod. Produttore VE475000
Cod. EAN 8007951123224

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Corrente max misurabile: 32 A
  • Portata relè: 16 A / 250 Vac
  • Soglia intervento: 0,8 ÷ 7 kW
  • Display: LCD retroilluminato
  • Grado protezione: IP20 / IP51 frontale
  • Dimensioni: 87,5x36x65 mm
  • Serie: PC1R

Descrizione del prodotto

Il PC1R CONTROLLO CARICHI 1 RELE 32A è un dispositivo di alta qualità progettato per la gestione e il monitoraggio dei carichi elettrici. Con una capacità di 32A, questo relè è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo dispositivo è dotato di funzionalità avanzate per il controllo dei carichi, rendendolo perfetto per l'ottimizzazione dei sistemi elettrici. La semplicità d'uso è un ulteriore vantaggio, consentendo una rapida configurazione e operatività immediata. Con il PC1R, è possibile monitorare e gestire efficacemente i carichi elettrici, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i costi operativi. Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Quando necessario, lo strumento provvede al distacco del carico ritenuto non prioritario per evitare che la potenza assorbita sia superiore alla soglia impostata e causi di conseguenza il blackout. Può comandare un singolo carico (o un singolo gruppo di carichi).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. ritardo alla diseccitazione

9999 MILLISECOND

max. corrente permanente

32 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

corrente nominale

0 ... 32 A

corrente di intervento

3,5 ... 32 A

Controllo carichi relè 1 canale 32A per gestione sovraccarichi elettrici su barra DIN