› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PC BOARDMOUNT FUSECLIP 13/32IN

Cod. Rexel MSSDC7
Cod. Produttore SDC7
Cod. EAN 0782001224257

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13/32 pollici
  • Materiale: ottone a molla
  • Finitura: stagnata
  • Montaggio: su circuito stampato
  • Contatto: stretto e sicuro
  • Risparmio spazio: design compatto
  • Serie: MSSDC7
  • Compatibilità: fusibili standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen offers an extensive offer of fuse clips. Clips are made out of spring brass with tin plated finish and match perfectly our selection of fuses. They are designed to mount easily, to save space and provide tight contact. You can choose from a wide range of traditional and space-saving fuse blocks, fuse clips and fuse holders.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

11 mm

per dimensione del fusibile

Altro

PC BOARDMOUNT FUSECLIP 13/32IN
€ 3,14 x 1 pz.