›

PAVC081 CONNETTORE AT.ANT. FIS.DIN

Cod. Rexel CHPAVC081
Cod. Produttore PAVC081

Informazioni principali

  • Tipo: connettore antenna fisso
  • Attacco: DIN standard
  • Materiali: alta qualità
  • Connessione: stabile e sicura
  • Compatibilità: standard comuni
  • Applicazione: sistemi TV e antenna
  • Facilità montaggio: elevata
  • Serie: CHPAVC081

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per antenna fisso con attacco DIN, progettato per garantire una connessione stabile e sicura nei sistemi di collegamento TV e antenna. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e facilità di montaggio. Questo connettore è compatibile con standard di connessione comuni, offrendo un'interfaccia efficiente per la trasmissione del segnale.
PAVC081 CONNETTORE AT.ANT. FIS.DIN