›

Passerella portacavi filo metallico zincato H50 100x3000 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9845A00
Cod. Produttore 1SL9845A00
Cod. EAN 8000126229295

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL9845A00
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza base: 100 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Standard: EN 61537:2007
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Passerella portacavi in filo metallico zincato a caldo con altezza 50 mm e dimensioni 100x3000 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. Questo sistema di supporto assicura una ventilazione ottimale dei cavi, prevenendo il surriscaldamento e permettendo un'installazione flessibile e modulare. Descrizione del produttore: Steel Wire Basket Tray, Length 3000mm, Base 100mm, Height 50mm, Finish Hot Dip Galvanized after Fabrication
Passerella portacavi filo metallico zincato H50 100x3000 mm per impianti elettrici