Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646420
Cod. Produttore
646420
Cod. EAN
3245066464206

Informazioni di prodotto

Passerella cavi verticale ideale per armadi da 33 unità, 19 pollici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con armadi standard da 19 pollici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente dei cavi
  • Maggiore sicurezza e ordine nell’armadio elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a una migliore gestione del cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passerelle cavi verticale per armadi da 33 unità, 19 pollici.

colore

Alluminio

larghezza

300 mm

Tipologia

Barra di ritenuta cavo

altezza

1486 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

33

Serie

BTNET

Produttore

Passerella portacavi armadio resistente organizzazione cavi impianti elettrici professionali