Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730913
Cod. Produttore
BIZ730913

Informazioni di prodotto

  • Canali: 3
  • Diametro canali: 58 mm
  • Dimensioni (LxAxP): 910x68x500 mm
  • Portata: 20 tonnellate/asse
  • Materiale: gomma e polipropilene
  • Fissaggio: adesivo a pavimento
  • Uso: temporaneo, traffico veicoli
  • Serie: Tente de chantier

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalina a 3 canali realizzata in gomma con coperchio in polipropilene, facile da maneggiare e ideale per impianti temporanei in ambienti come sale concerto, mostre, fiere, magazzini e fabbriche. Progettata per cavi con diametro fino a 58 x 52 mm, è resistente fino a 20 tonnellate per asse. Non adatta per traffico intenso o passaggio di carrelli elevatori, può essere fissata al pavimento con adesivo. È indicata per il traffico occasionale di veicoli e non destinata a impianti permanenti. Dimensioni compatte con lunghezza di 910 mm, altezza di 68 mm e larghezza di 500 mm. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri la nostra soluzione di passaggio cavi robusta e versatile, progettata per proteggere e sicurizzare i tuoi cavi e tubi durante eventi o in ambienti industriali temporanei. Questo passaggio cavi ha tre canali, ognuno con un generoso diametro di 58 mm, che consente di ospitare cavi delle dimensioni fino a 58x52 mm. Realizzato con una miscela resistente di gomma per la base e polipropilene per il coperchio, questo prodotto unisce flessibilità e resistenza. La sua progettazione facilita la manipolazione e l'installazione, rendendolo ideale per l'uso in diversi contesti come concerti, mostre, fiere, magazzini e fabbriche. Questo passaggio cavi è progettato per sopportare carichi pesanti, con una resistenza fino a 20 tonnellate per asse, rendendolo adatto al passaggio occasionale di veicoli. Tuttavia, non è consigliato per il passaggio di carrelli elevatori e non è adatto per un traffico intenso, come attraversare strade. Per un'installazione temporanea, questo prodotto può essere fissato a terra con l'uso di colla, offrendo così una stabilità aggiuntiva senza richiedere modifiche permanenti allo spazio. È importante notare che questo passaggio cavi non è destinato a un'installazione permanente e deve essere utilizzato solo per applicazioni temporanee.

colore

Giallo/nero

larghezza

500 mm

altezza

70 mm

max. capacità di carico

20 TON

numero di canali

3

lunghezza

910 mm

materiale

Gomma

con rivestimento antiscivolo

Serie

Tente de chantier

Produttore

Passaggio cavi carrabile 3 canali 910x68 mm resistente per cantieri temporanei

€ 154,54 x 1 pz.
(pz.)
28 pz.
Q.tà consigliata info