Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE782700
Cod. Produttore
VE782700
Cod. EAN
8007951131304

Informazioni di prodotto

10735 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Documentazione tecnica

Passacavi in PVC esente da piombo e DEHP con membrana centrale che può essere forata in base al diametro del cavo, garantendo una buona tenuta alla polvere. La membrana consente inoltre di utilizzare il passacavo come tappo per chiudere i fori nelle lamiere. Le dimensioni comprendono un diametro esterno di 45 mm, un diametro intermedio di 37 mm, un diametro interno di 29 mm e un’altezza di 7 mm, con uno spessore della membrana di 2 mm. Questo accessorio è ideale per l’installazione elettrica, assicurando protezione e praticità nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 29 mm

Produttore

Passacavo PVC membrana centrale tenuta polvere industriale