› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Passacavo in gomma con membrana antipolvere per chiusura fori lamiere

Cod. Rexel VESA784600
Cod. Produttore SA784600
Cod. EAN 8007951915355

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Altezza (A): 8 mm
  • Quota - D: 2 mm
  • Diametro Ø - A: 25 mm
  • Diametro Ø - B: 19 mm
  • Diametro Ø - C: 14 mm
  • Tenuta alla polvere: Con membrana
  • Serie: SA784600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

0 ... 14 mm

Passacavo in gomma con membrana antipolvere per chiusura fori lamiere
€ 0,511 x 1 pz.
(pz.)