›

Passacavo in gomma forma piatta protezione cavi elettrici tenuta polvere standard

Cod. Rexel VEVE358800
Cod. Produttore VE358800
Cod. EAN 8007951121473

Informazioni principali

  • Temperatura funzionamento: -40 ÷ 150 °C
  • Durezza: 50 shore A (ISO 768)
  • Colore: Nero
  • Materiale: PVC senza piombo e DEHP
  • Altezza (A): 8.5 mm
  • Quota - D: 2 mm
  • Diametro Ø - A: 32 mm
  • Serie: 10460

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con forma piana. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 15,5 mm

Passacavo in gomma forma piatta protezione cavi elettrici tenuta polvere standard