›

Passacavo in gomma forma piana protezione cavi elettrici uso standard

Cod. Rexel VEVE359600
Cod. Produttore VE359600
Cod. EAN 8007951121480

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ÷ 150 °C
  • Durezza: 50 shore A (ISO 768)
  • Colore: Nero
  • Materiale: PVC senza piombo e DEHP
  • Altezza (A): 7.5 mm
  • Quota (D): 2 mm
  • Diametro Ø A: 24 mm
  • Serie: 10438

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con forma piana. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 16 mm

Passacavo in gomma forma piana protezione cavi elettrici uso standard