›

Passacavo in gomma bombata protezione cavi elettrici tenuta polvere standard

Cod. Rexel VEVE357000
Cod. Produttore VE357000
Cod. EAN 8007951121466

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ÷ 150 °C
  • Durezza: 50 shore A (ISO 768)
  • Colore: Nero
  • Materiale: PVC senza piombo e DEHP
  • Altezza (A): 8 mm
  • Quota - D: 2 mm
  • Diametro Ø - A: 35 mm
  • Serie: 10479

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con forma bombata. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 21 mm

Passacavo in gomma bombata protezione cavi elettrici tenuta polvere standard