Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2583960000
Cod. Produttore
2583960000
Cod. EAN
4050118616453

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabtite
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: BK (nero)
  • Tipo: Passacavo fessurato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2583960000 è un sistema di inserimento cavi aperto progettato per il collegamento sicuro di un singolo cavo. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce un fissaggio affidabile senza l’uso di inserti a vite, facilitando l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi in impianti industriali e civili. La sua configurazione consente una rapida connessione mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,7 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

diametro del foro

16 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

per diametro cavo

15 ... 16 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato CABTITE SE 15-16 SML BK per impianti elettrici