Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2583980000
Cod. Produttore
2583980000
Cod. EAN
4050118616644

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavo fessurato
  • Utilizzo: Inserimento cavi
  • Serie: Cabtite
  • Colore: Nero (BK)
  • Modello: SE 14-15 SML
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Custodia cavi
  • Tipo: Sistema inserimento

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2583980000 è un sistema di inserimento cavi aperto progettato per collegare un singolo cavo mediante vite. La sua struttura garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo componente una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. La finitura nera conferisce resistenza e protezione agli agenti esterni, assicurando performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,7 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

diametro del foro

15 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

per diametro cavo

14 ... 15 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato CABTITE SE 14-15 SML BK per impianti elettrici professionali