› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PASEO ON/OFF 18 SMAR C/A.L1452 TRAS

Cod. Rexel L196152W07
Cod. Produttore 96152W07
Cod. EAN 8056534756991

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 18A
  • Protezione IP: IP44
  • Dimensioni: 145x52 mm
  • Certificazioni: CE
  • Serie: PASEO
  • Tipo: ON/OFF
  • Colore: Trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PASEO ON/OFF 18 SMAR C/A.L1452 TRASLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PASEO ON/OFF 18 SMAR C/A.L1452 TRAS