› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PASEO ON/OFF 17 SMAR C/A.L1152 TRAS

Cod. Rexel L196151W07
Cod. Produttore 96151W07
Cod. EAN 8056534744523

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 17A
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 1152 mm
  • Serie: PASEO
  • Tipo accensione: ON/OFF
  • Colore luce: Smart
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PASEO ON/OFF 17 SMAR C/A.L1152 TRASLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PASEO ON/OFF 17 SMAR C/A.L1152 TRAS