› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRAS

Cod. Rexel L196150W07
Cod. Produttore 96150W07
Cod. EAN 8056534595361

Informazioni principali

  • Serie: L512
  • Tensione: 16 V
  • Modalità: ON/OFF
  • Tipo: Smart
  • Protezione: Trasparente
  • Efficienza: LED
  • Colore luce: Alta fedeltà
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRASLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRAS