› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PASEO-L Lampada LED ON/OFF 176cm Opale Efficienza Energetica Illuminazione Interni

Cod. Rexel L181331W00
Cod. Produttore 81331W00
Cod. EAN 8033913103195

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 176mA
  • Lunghezza: 512mm
  • Tipo luce: Opale
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: PASEO-L
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

PASEO-L ON/OFF 176 C/A.L512MM OPALELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PASEO-L ON/OFF 176 C/A.L512MM OPALELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PASEO-L Lampada LED ON/OFF 176cm Opale Efficienza Energetica Illuminazione Interni