Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD48
Cod. Produttore
ZC2JD48
Cod. EAN
3666916042922

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente operativa: 3 A AC-15
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni: 42x81x41 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parte mobile di ricambio per finecorsa, progettata per garantire un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e robustezza, è compatibile con dispositivi della serie OsiSense XC. Questo componente è ideale per il controllo e la sicurezza di macchinari elettrici, offrendo protezione IP65 contro polvere e acqua. Adatta a impianti che richiedono elevata qualità e conformità agli standard IEC/EN 60947-5-1, supporta tensioni fino a 500V e correnti AC15 fino a 3A, assicurando prestazioni costanti e sicure. Prodotta in Francia, garantisce affidabilità e precisione nel settore dell'automazione elettrica.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format