Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD28
Cod. Produttore
ZC2JD28
Cod. EAN
3666916042977

Informazioni di prodotto

  • Serie: Standard format
  • Tensione nominale: 500 V IEC
  • Corrente operativa: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 2 C/O, azione snap
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni: 42x81x41 mm
  • Temperatura operativa: -40…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEZC2JD28 è un prodotto innovativo che combina stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è disponibile in diversi colori vivaci per adattarsi al tuo stile unico. Con la sua tecnologia avanzata e il design elegante, il TEZC2JD28 è il compagno perfetto per il tuo quotidiano. Acquista ora e scopri la differenza!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 20 °C

Serie

OsiSense XC Special format