Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ02
Cod. Produttore
ZCKJ02
Cod. EAN
3666916044896

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O argento
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 43x84x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il alloggiamento a innesto è una parte separata per i corpi plug-in ZCKJ21 con contatto. Doppio polo 2NC/NO con apertura positiva, contatti argento. Questo prodotto fa parte della gamma di finecorsa XCKJ, di switch completi o di sottogruppi adattabili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard