Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ01
Cod. Produttore
ZCKJ01
Cod. EAN
3666916044926

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: PG 13.5 filettati
  • Numero poli: 1
  • Tipo contatti: 1 C/O, azione snap
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 43x84x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il set, che comprende un coperchio e un modulo di illuminazione indicatore, fa parte della gamma di interruttori di finecorsa XCKJ. È una parte separata per i corpi ZCKJ plug-in. I moduli di indicazione includono 2 LED, 24 VDC.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard