Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020005R11
Cod. Produttore
2TLA020005R1100
Cod. EAN
7350024459647

Informazioni di prodotto

JSHD4 AB Bottom part

Documentazione tecnica

JSHD4 Bottom part AB è un componente modulare progettato per dispositivi a tre posizioni destinati all'uso in ambienti industriali, connesso tramite connettore Cannon a 12 pin maschio. Questo accessorio, parte integrante del sistema di attuatori a due canali, garantisce un'elevata sicurezza operativa grazie alla sua configurazione che supporta pulsanti a tre posizioni con funzione di sicurezza dual-channel. Realizzato con materiali resistenti come poliammide e Noryl, con dettagli in gomma NBR, il dispositivo presenta un design robusto e affidabile, con una colorazione gialla e nera tipica dei prodotti di sicurezza ABB. Il fondo AB permette l'integrazione di funzionalità avanzate come il collegamento di un circuito anti-manomissione (anti-tamper PCB), contribuendo a prevenire usi impropri mediante sensori capacitivi e accelerometri. La connessione tramite Cannon assicura una facile integrazione e manutenzione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro di macchinari, con una tensione operativa nominale di 24 V DC e una protezione ambientale IP65, garantendo durabilità e affidabilità in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSHD4 AB is a JSHD4 bottom part with a Cannon 12 pin male connector. It is used with any JSHD4 top part, except JSHD4-1, to form a complete three-position device. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Serie

JSHD4 accessory

Produttore

ABB

Parte inferiore JSHD4 connettore Cannon 12 pin per automazione industriale sicurezza macchine