Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD29
Cod. Produttore
ZC2JD29
Cod. EAN
3666916042960

Informazioni di prodotto

PARTE FISSA CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEZC2JD29 è l'elettromateriale perfetto per aggiungere funzionalità e stile alla tua casa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la praticità e l'eleganza del TEZC2JD29 per migliorare la tua esperienza quotidiana.

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

Produttore

PARTE FISSA CORPO PER FINECORSA