› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 2T 1.5 isolante montaggio rapido per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2469420000
Cod. Produttore 2469420000
Cod. EAN 4050118562255

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 2T 1.5
  • Funzione: Protezione contatti
  • Uso: Separazione circuiti
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: Serie A
  • Applicazione: Morsettiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Visibilità: Riconoscibile circuiti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller AEP 2T 1.5 sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una chiusura sicura e ordinata delle file di morsetti. Realizzate in poliammide (PA) al 95,2% e polietilene (PE) al 4,8%, offrono un'elevata resistenza meccanica e un'ottima stabilità nel tempo. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V0, assicurando elevata sicurezza contro il rischio di incendio. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza l'uso di utensili speciali, e presenta un'esecuzione della piastra terminale conforme alle specifiche tecniche. Il colore beige conferisce un aspetto pulito e professionale all'interno del quadro elettrico. Questi componenti contribuiscono a una netta separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi, migliorando la sicurezza e la chiarezza del cablaggio. La loro funzione è garantita per un ciclo di vita di 20 anni, assicurando affidabilità e conformità alle normative vigenti. (Descrizione basata sui dati tecnici e ambientali presenti nelle pagine 1-4 e 7 del documento EPD.) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 2T 1.5 isolante montaggio rapido per impianti elettrici
€ 0,4395 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info