Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8670760000
Cod. Produttore
8670760000
Cod. EAN
4032248337415

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Funzione: Evita errori cablaggio
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere installate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto terminale finale. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di contatto con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), presentano un colore beige e sono conformi alla classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Il fissaggio avviene tramite scatto, con esecuzione sia della piastra terminale che intermedia. Questi componenti sono privi di manutenzione e garantiscono una durata di servizio di 20 anni, con un'installazione semplice senza necessità di strumenti elettrici speciali. La produzione avviene in Romania, mentre la distribuzione è prevista principalmente in Europa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio rapido UL94 Romania