› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido UL94 impianti elettrici

Cod. Rexel WD1683920000
Cod. Produttore 1683920000
Cod. EAN 4008190477738

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Separazione morsettiere: elettrica
  • Uso: collegamenti trasversali
  • Colore: verde
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Visibilità separazione: alta
  • Materiale: isolante
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine linea. Questi elementi assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e mantengono la tensione nominale specificata per un periodo di riferimento di 20 anni. La loro funzione principale è garantire la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendere il morsetto finale a prova di dito, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Realizzate prevalentemente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre sono resistenti e conformi alle normative RoHS e REACH. Sono disponibili in colore verde e classificazione di infiammabilità V0 secondo UL 94, con fissaggio a scatto e piastra terminale ed intermedia eseguite. La loro installazione è semplice e non richiede attrezzi elettrici, contribuendo a un montaggio rapido e sicuro. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD a pagina 1 e dati aggiuntivi nel file prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido UL94 impianti elettrici