Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608810000
Cod. Produttore
1608810000
Cod. EAN
4008190190934

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura delle morsettiere, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Separazione chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ordinati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 3 BL per isolamento elettrico e sicurezza cablaggio