› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere montaggio rapido industriale

Cod. Rexel WD1683680000
Cod. Produttore 1683680000
Cod. EAN 4008190476489

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW 1 GN
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Questi componenti garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, le piastre terminali sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94 e sono di colore verde. Sono progettate per un fissaggio a scatto semplice e dispongono di esecuzione sia per piastra terminale sia per piastra intermedia. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione né consumo energetico. Questo prodotto garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando la protezione e la continuità del circuito in modo efficiente e durevole. (Informazioni tratte dalla descrizione generale a pagina 1 e dai dati tecnici del prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere montaggio rapido industriale