› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere robusta alta sicurezza

Cod. Rexel WD0302880000
Cod. Produttore 0302880000
Cod. EAN 4008190047948

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione morsettiere: separazione elettrica
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Applicazione: collegamenti trasversali
  • Colore: blu
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TW SAK2.5 BL è una piastra intermedia di colore blu, progettata come accessorio essenziale per i morsetti elettrici della Serie SAK di Weidmüller. Realizzata principalmente in poliammide (PA) con una percentuale significativa di polietilene (PE), garantisce un'elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico. La sua classe di infiammabilità secondo UL 94 è V2, assicurando sicurezza contro il rischio di incendio. Questa piastra non è fissabile a scatto e presenta un'esecuzione specifica per la piastra intermedia, contribuendo a una struttura interna ordinata e sicura nei quadri elettrici. Progettata per durare nel tempo, assicura la funzione del morsetto e la tensione nominale specificata per tutta la sua vita utile, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. La sua applicazione favorisce la separazione ottica ed elettrica tra potenziali diversi, migliorando la sicurezza e la chiarezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione elettrica morsettiere robusta alta sicurezza