Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0348260000
Cod. Produttore
0348260000
Cod. EAN
4008190128241

Informazioni di prodotto

Il prodotto TW AKZ4 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe UL 94

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione sicura dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Durata e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD0348260000 è un componente elettrico caratterizzato da un'alta qualità dei materiali isolanti, conforme alla classe di infiammabilità UL 94, che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura include una piastra intermedia, progettata per assicurare un collegamento stabile e duraturo. Il colore specifico e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto ad applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure per impianti elettrici di vario tipo. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

0,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Produttore

Parete separazione morsettiere TW AKZ4 isolamento sicurezza impianti elettrici professionali