› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere TW 4 SAK4-10 BL installazione elettrica

Cod. Rexel WD0130180000
Cod. Produttore 0130180000
Cod. EAN 4008190114138

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Dimensioni: adattabile morsettiere
  • Serie: SAK
  • Funzione: separazione circuiti
  • Colore: blu
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TW 4 SAK4-10 BL è una piastra intermedia di colore blu, progettata come accessorio essenziale per i morsetti elettrici della Serie SAK di Weidmüller. Realizzata principalmente in poliammide (PA) con una percentuale significativa di polietilene (PE), questa piastra garantisce un'elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico, contribuendo alla separazione ottica ed elettrica di potenziali e gruppi funzionali differenti all'interno dei quadri elettrici. La sua classe di infiammabilità UL 94 V2 assicura sicurezza contro il rischio di propagazione della fiamma. L'esecuzione come piastra intermedia permette di mantenere una struttura ordinata e sicura, proteggendo i componenti elettrici da contatti accidentali e assicurando un montaggio stabile e professionale. Questo componente non è fissabile a scatto, ma si integra perfettamente con i morsetti della serie per una installazione affidabile e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere TW 4 SAK4-10 BL installazione elettrica