› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere alta qualità UL94 impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0304360000
Cod. Produttore 0304360000
Cod. EAN 4008190038885

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Funzione: Parete separazione
  • Uso: Separa morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: TW SAK35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di separazione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e organizzazione all'interno degli armadi di controllo. Le piastre di separazione assicurano una chiara separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi, aumentando la sicurezza e facilitando una struttura ordinata del cablaggio. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e pulita. Realizzate in poliammide e polietilene, con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, sono compatibili con la serie SAK di Weidmüller. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Questi componenti sono progettati per una durata di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione, e contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme e professionale. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella dichiarazione ambientale di prodotto, pagina 1 e dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere alta qualità UL94 impianti elettrici professionali