Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904210000
Cod. Produttore
7904210000
Cod. EAN
4008190576035

Informazioni di prodotto

La piastra terminale ZAP/TW4/4AN offre soluzioni efficaci per l’installazione e la gestione dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design preciso e materiali di alta qualità
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con una separazione chiara e stabile dei circuiti
  • Materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Prevenzione di errori di cablaggio grazie alla separazione visiva dei circuiti
  • Durata e resistenza nel tempo, garantendo risparmio energetico e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD7904210000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Presenta una piastra terminale ed una piastra intermedia eseguite con precisione per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità UL 94, assicurando sicurezza e resistenza al calore. Il colore specifico del prodotto è conforme agli standard tecnici richiesti, mentre il prodotto non è fissabile a scatto, indicandone un utilizzo stabile e duraturo in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere isolamento visivo sicurezza cablaggio elettrico industriale