Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771870000
Cod. Produttore
1771870000
Cod. EAN
4032248126675

Informazioni di prodotto

ZTW ZTL6 offre soluzioni efficienti per l’installazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura senza fissaggio a scatto
  • Montaggio stabile garantito dalla piastra intermedia
  • Risparmio di tempo durante la configurazione dei circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza elettrica con separazione visiva chiara dei circuiti
  • Materiali isolanti di alta qualità con classe di infiammabilità UL 94
  • Affidabilità e durata nel tempo per l’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZTW ZTL6 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, presenta una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando resistenza al fuoco e protezione contro rischi elettrici. La sua struttura include una piastra intermedia per un montaggio stabile, mentre l'assenza di fissaggio a scatto ne favorisce l'installazione in configurazioni specifiche. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono performance costanti e durature. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZTW ZTL6 isolante UL94 per impianti sicuri