› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere ZTW ZDUB UL94 Romania

Cod. Rexel WD1704340000
Cod. Produttore 1704340000
Cod. EAN 4008190948597

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Separazione morsettiere elettrica
  • Evita errori cablaggio
  • Adatta per collegamenti trasversali
  • Visibilità circuiti migliorata
  • Materiale resistente isolante
  • Facile installazione modulare
  • Dimensioni compatte standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine linea. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, sono caratterizzate da un colore beige e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Non richiedono elementi di installazione speciali e sono assemblate in Romania, garantendo una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Queste piastre rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione e il completamento dei morsetti della Serie Z, assicurando longevità e conformità alle normative ambientali e di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere ZTW ZDUB UL94 Romania