Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816110000
Cod. Produttore
1816110000
Cod. EAN
4032248370689

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio a scatto per una rapida installazione
  • Design funzionale che facilita il montaggio e la manutenzione
  • Materiali isolanti conformi alla classe UL 94 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione elettrica chiara per evitare errori di cablaggio
  • Alta resistenza al calore e durabilità nel tempo
  • Conformità agli standard di qualità per impianti affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1816110000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e resistenza al calore. La presenza di piastre terminali e intermedie eseguite con precisione assicura un collegamento stabile e duraturo. La possibilità di fissaggio a scatto facilita l’installazione, rendendo il prodotto pratico e versatile. Il colore e le specifiche tecniche sono studiate per integrarsi perfettamente in impianti professionali, offrendo performance elevate e conformità agli standard di qualità. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZDT2.5/2 isolamento sicurezza impiantistica professionale