› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDK2.5 montaggio rapido

Cod. Rexel WD1674730000
Cod. Produttore 1674730000
Cod. EAN 4008190444891

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW ZDK2.5
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Parete separazione morsetti
  • Utilizzo: Separazione circuiti elettrici
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Scopo: Evita errori di cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine linea. Queste piastre garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate prevalentemente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un colore beige e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne garantisce elevata sicurezza in caso di incendi. La piastra è fissabile a scatto, con esecuzione sia della piastra terminale che di quella intermedia, e non richiede elementi di installazione speciali. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e regolamento REACH, assicurando un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, con una durata di riferimento di 20 anni. L'assemblaggio finale avviene in Romania e il prodotto è pensato per l'uso in impianti elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDK2.5 montaggio rapido
€ 0,794 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info