› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio rapido ZAP/TW7

Cod. Rexel WD1706110000
Cod. Produttore 1706110000
Cod. EAN 4008190915452

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW7
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Queste piastre garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono di colore beige e classificati con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Sono progettate per essere facilmente fissate a scatto, con esecuzione piastra terminale e intermedia. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Romania, con distribuzione in Europa. (Informazioni tratte dalla descrizione generale e dati tecnici presenti nelle pagine 1-4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio rapido ZAP/TW7
€ 0,4442 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info