Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706120000
Cod. Produttore
1706120000
Cod. EAN
4008190915469

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Serie Z
  • Uso: separazione morsettiere
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Colore: BL (blu)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine corsa. Il loro utilizzo garantisce la piena funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando protezione contro il contatto con parti attive e rendendo il morsetto finale protetto contro l'accesso accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), queste piastre offrono una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nel tempo. Il prodotto è disponibile nel colore blu e presenta un sistema di fissaggio a scatto per un montaggio semplice e rapido. La durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non è richiesta manutenzione o consumo energetico, rendendo queste piastre terminali una soluzione efficiente e durevole per applicazioni elettriche modulari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra divisoria ZAP/TW7 BL isolamento morsettiere installazione elettrica