› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra divisoria isolante UL 94 per morsettiere impianti elettrici

Cod. Rexel WD7904220000
Cod. Produttore 7904220000
Cod. EAN 4008190576028

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: adatte per morsettiere
  • Funzione: separazione elettrica
  • Utilizzo: evita errori di cablaggio
  • Colore: blu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Questi componenti assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e mantengono la tensione nominale specificata, garantendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, queste piastre sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne assicura elevata resistenza al fuoco. Il colore blu distintivo e la struttura robusta le rendono ideali per l'installazione in impianti elettrici, offrendo durabilità e sicurezza per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La loro installazione non richiede elementi speciali e non comporta consumo energetico durante l'uso, rispecchiando inoltre elevati standard di conformità ambientale come RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Piastra divisoria isolante UL 94 per morsettiere impianti elettrici