Descrizione del prodotto
Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa terminale. L'impiego di queste piastre garantisce la corretta funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata. Offrono protezione contro il contatto con parti in tensione e rendono il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un colore beige e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Queste piastre sono specificamente progettate per i morsetti della serie Z di Weidmüller e non richiedono elementi di fissaggio speciali per l'installazione, che avviene manualmente con utensili non elettrici. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione o consumo energetico. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle normative RoHS e REACH.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.