Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816050000
Cod. Produttore
1816050000
Cod. EAN
4032248370627

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW ZT2.5/3AN
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Visibilità: Separazione circuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando al contempo la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre sono di colore beige e classificati con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata resistenza al fuoco. Sono inoltre dotate di fissaggio a scatto e presentano esecuzione sia della piastra terminale che intermedia. La loro durata di vita di riferimento è di 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle normative RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale presente nelle pagine 1-4 e dati tecnici forniti nel .) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido sicurezza elettrica